絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(10)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(5)
  • 3.9(5)
  • 4(39)
  • 4.1(4)
  • 4.2(4)
  • 4.3(4)
  • 4.4(6)
  • 4.5(9)
  • 4.6(2)
  • 11(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(59)
  • 7(2)
全長(mm)
  • 45
  • 50(111)
  • 60(48)
  • 75(153)
  • 80(108)
  • 83(68)
  • 90(98)
  • 95(77)
  • 100(112)
  • 105(48)
  • 110(106)
  • 118(59)
  • 120(92)
  • 140(81)
  • 142(55)
  • 150(88)
  • 160(56)
  • 170(48)
  • 200(52)
  • 250(46)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(62)
溝長(mm)
  • 11(5)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NACHI(不二越)(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • WIDIN(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • グーリング(3)
  • 協和精工(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • TZ(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・グーリング・協和精工・RYOCO(菱高精機)・TZ・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・ユニオンツール・アサヒ工具・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「11mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル 11mm
  • ドリル刃 11mm
  • ホールソー 11mm

商品豆知識

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,382税込1,520
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2表面処理PNコート
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 2DLCMNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
3,098税込3,408
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
C面付エンドミル EIKO(栄工舎)C面付エンドミルEIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)DLCミル アルミ用NACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアルアルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2.5DNACHI(不二越)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 2.5DNACHI(不二越)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DSENACHI(不二越)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
GSX MILL 3枚刃 2D NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 2DNACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数3刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56ボール半径R(mm)0.3
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUTノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
ECOエンドミル3枚刃 グーリングECOエンドミル3枚刃グーリング
3,098税込3,408
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具