絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.05(1)
  • 2.1(1)
  • 2.15(1)
  • 2.2(4)
  • 2.25(1)
  • 2.3(2)
  • 2.32(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
  • 2.75(2)
  • 3.1(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.9(2)
  • 4(29)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 0.75(9)
  • 0.8(12)
  • 0.9(6)
  • 1.1(4)
  • 1.8(4)
  • 3(48)
  • 6(290)
  • 6.35(127)
  • 6.5(14)
  • 8(54)
  • 10(186)
  • 11(374)
  • 12(722)
  • 13(9)
  • 16(19)
  • 20(29)
  • 25(7)
  • MT1(31)
  • その他(9)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(7)
  • 50(30)
  • 55(1)
  • 57(6)
  • 58(3)
  • 60(1)
  • 61.5(1)
  • 70(2)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • その他(4)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(41)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 11(11)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 22(2)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • プロトティップ(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 京セラ(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • WIDIN(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • FRAISA(1)
OSG(オーエスジー)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・LV ENDMILL・プロトティップ・岡崎精工・京セラ・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ウォーターミルズ・グーリング・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・S&K(三興製作所)・タンガロイ・TRUSCO・FRAISA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「11mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル 11mm
  • ドリル刃 11mm
  • ホールソー 11mm

商品豆知識

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
2,028税込2,231特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズWM高能率加工エンドミルウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M京セラ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット三菱マテリアル
65,980税込72,578
1セット(25本組)
当日出荷
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
2,077税込2,285
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56ボール半径R(mm)0.3
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティングLV ENDMILL
1,967税込2,164
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理TiAlN
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型住友電工ハードメタル
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃グーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンクWIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDINAlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンクWIDIN
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
GSX MILL エンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
8,498税込9,348
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)プロトティップ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズWM不等分割ラジアスエンドミルウォーターミルズ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具