切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,744 税込4,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
RoHS
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。 有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬合金 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)4
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用
全長(mm)100 タイプ六角軸(対辺6.35mm) 適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ) 材質(シャンク)クロムモリブデン シャンク径(mm)6.35 材質(刃先)コバルトハイス鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角34゜+36゜
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ウォーターミルズWMステップドリル
材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
硬度HRC45以下 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
1本
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐久性が高い。より力強く切削し、長持ちするタフツース設計。 長持ち設計。特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます。 切れ味そのまま。高速度鋼刃寿命を延ばします(マトリックII)。 高いトルクに強い。厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます。 2x4材の貫通が可能です。 様々なワークに対応。
用途ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等。 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)38
取扱い終了

刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます パイプ又は曲面に穿孔が可能です。
用途ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です 厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽に穿孔します 有効切断能力(mm)4.5(鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板等) 刃長(mm)35
取扱い終了


取扱い終了

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルの短刃長型です。剛性の高い短刃長のため大きな切込みでの高送り加工を可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45 表面処理WX(TiAIN系)コーティング 材質超硬合金 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
取扱い終了

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります