切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 動画あり
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に 全長(mm)125 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)75 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ) 適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで) 材質ハイス パープル シャンク三面取 段幅(mm)10
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)21~30
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります