切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質普通鋼 寸法(mm)21(先端) 全長(mm)250 質量(g)177 アズワン品番64-7937-95 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)250 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)六角軸12.5 有効長(mm)195 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途 材質G2
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ロング)
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂 材質K10 首下長(mm)100 コーティングノンコート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります