切削工具 :「2mmダイス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。
材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
タイプダイス用
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
関連資料(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。