切削工具 :「3枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
エコ商品
刃先強度アップ長寿命
シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
エコ商品
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃数3 材質600Nano コーティングノンコート ねじれ角(°)45 刃数Z3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミル
エコ商品
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数3 コーティングTB ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3
1本
2,822 税込3,104
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 先端角(°)45 表面処理MS plus シャンク径公差h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
エコ商品
コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
仕様ノンコート 被削材銅合金、アルミ合金 シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
エコ商品
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano 刃数3 コーティングSSコート ねじれ角(°)45 刃数Z3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番228-1056 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.75
エコ商品
トラスコ品番228-4267 刃径(mm)5.75 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.5
エコ商品
トラスコ品番226-6906 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.55
エコ商品
トラスコ品番227-7945 刃径(mm)5.55 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.45
エコ商品
トラスコ品番228-2681 刃径(mm)4.45 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13
エコ商品
トラスコ品番228-7351 刃径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ16
エコ商品
トラスコ品番227-7877 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.7
エコ商品
トラスコ品番228-4206 刃径(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ11
エコ商品
トラスコ品番228-7365 刃径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-7354 刃径(mm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-7441 刃径(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-9482 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ7.25
エコ商品
トラスコ品番228-7443 刃径(mm)7.25 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.2
エコ商品
トラスコ品番227-9455 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4
エコ商品
トラスコ品番228-1111 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-2690 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3
エコ商品
トラスコ品番228-9018 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番228-4199 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5.9
エコ商品
トラスコ品番228-7433 刃径(mm)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.3
エコ商品
トラスコ品番228-2614 刃径(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.5
エコ商品
トラスコ品番228-4282 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ3.8
エコ商品
トラスコ品番228-7402 刃径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.65
エコ商品
トラスコ品番227-9516 刃径(mm)4.65 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ4.3
エコ商品
トラスコ品番226-6895 刃径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ9
エコ商品
トラスコ品番228-8971 刃径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ5
エコ商品
トラスコ品番228-5837 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ8
エコ商品
トラスコ品番227-7926 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-9518 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックス超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ7
エコ商品
トラスコ品番228-2659 刃径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります