切削工具 :「4枚刃」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
適合チップAPK(C)T17
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
適合チップAPK(C)T1705/1706…
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。