絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(20)
  • 岡崎精工(10)
  • 大洋ツール(8)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • 大見工業(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • WIDIN(2)
  • ミエラセン(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.6(6)
  • 9(8)
  • 9.1(7)
  • 9.2(7)
  • 9.3(7)
  • 9.4(7)
  • 9.6(7)
  • 9.7(7)
  • 9.8(7)
  • 9.9(7)
  • 10(9)
  • 10.1(8)
  • 10.2(8)
  • 10.3(8)
  • 10.4(8)
  • 10.5(8)
  • 25(8)
  • 45(17)
  • 48(8)
  • 50(19)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(6)
  • 20(5)
  • 25(9)
  • 32(13)
  • 42(22)
全長(mm)
  • 160
  • 70(1,692)
  • 100(17)
  • 102(44)
  • 105(17)
  • 107(30)
  • 110(55)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 125(54)
  • 130(65)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(42)
  • 150(78)
  • 155(25)
  • 170(33)
  • 190(19)
  • 200(28)
  • 270(22)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(21)
  • ハイス(36)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(13)
  • (1)
溝長(mm)
  • 70(2)
70
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(43)
  • 50,000-100,000円(30)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF OSG(オーエスジー)WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESFOSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
ファインミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ファインミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
材質コバルトハイスコートAT刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h6
ESMラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質粉末ハイスコートC刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差h6
マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコアBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
振動コア BOSCH(ボッシュ)振動コアBOSCH(ボッシュ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
ALCコア BOSCH(ボッシュ)ALCコアBOSCH(ボッシュ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコアBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
71,980税込79,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 多刃 4SE NACHI(不二越)エンドミル HS 多刃 4SENACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル HS 2刃 2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2SENACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具