切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)直刃
食付角(°)45
1本
特価
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
動画あり
1個
¥31,980~
税込¥35,178~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Pコーティング
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
動画あり
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り
刃列2
1個
¥34,980~
税込¥38,478~
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理TiNコーティング
刃径公差0/+0.03
ねじれ角(°)30
1本
¥94,980~
税込¥104,478~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途
材質コバルトハイス
表面処理TiNコーティング
刃径公差0/-0.03
ねじれ角(°)30
1本
¥85,980~
税込¥94,578~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
1本
¥57,980~
税込¥63,778~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
1本
¥45,980~
税込¥50,578~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
1本
¥46,980~
税込¥51,678~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス
表面処理ATコーティング
コートAT
刃先形状スクエア
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)-0.03~0
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理S(TiCN)コーティング
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
材質粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
¥34,980~
税込¥38,478~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
¥34,980~
税込¥38,478~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式BED2L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式BPD4L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1本
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1本
¥59,980~
税込¥65,978~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
1本
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
1本
¥75,980~
税込¥83,578~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
1本
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
1本
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1本
¥39,980~
税込¥43,978~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイス
はくでん
税込¥3,188~
¥2,898~
メタルブローチ
富士製砥(高速電機)
税込¥7,478~
¥6,798~
センターピン
富士製砥(高速電機)
税込¥3,850~
¥3,500~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。