絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • タンガロイ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • WIDIN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(2)
  • 12(1)
  • 16.1(1)
  • 16.2(1)
  • 16.5(5)
  • 17(15)
  • 17.2(1)
  • 17.5(5)
  • 18(21)
  • 18.2(1)
  • 18.5(6)
  • 18.7(1)
  • 19(19)
  • 19.2(1)
  • 19.5(6)
  • 19.6(1)
  • 20(31)
  • 21(9)
  • 22(14)
  • 26(1)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 0.6(11)
  • 1(6)
  • 3(111)
  • 4(129)
  • 6(404)
  • 6.35(156)
  • 6.5(13)
  • 7(418)
  • 8(783)
  • 10(240)
  • 12(141)
  • 12.7(28)
  • 13(11)
  • 14(31)
  • 16(96)
  • 25(23)
  • 32(18)
  • 42(6)
  • MT1(29)
全長(mm)
  • 83(1)
  • 85(4)
  • 105(14)
  • 110(16)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 125(9)
  • 130(5)
  • 131(1)
  • 140(6)
  • 145(1)
  • 153(1)
  • 155(3)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
材質
  • コバルトハイス(31)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 79(1)
  • 101(1)
79・101
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「7mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • 17mm
  • ドリル 17mm

商品豆知識

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
スーパーカットエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)スーパーカットエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス刃数4刃先形状スクエアねじれ角35°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~0.04
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7
NKボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス刃数2刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.02シャンク径公差(mm)h7
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
ESMボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質粉末ハイス刃数2刃先形状ボールねじれ角30°R公差(mm)±0.01シャンク径公差(mm)h7
ESMパワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMパワーヘリカルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル
材質粉末ハイス刃数4コートC刃先形状スクエアねじれ角43°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.03~0
ESMハイヘリカルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMハイヘリカルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質粉末ハイス刃数3刃先形状スクエアねじれ角50°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.04~0
ESMエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質粉末ハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
R付ガンドリル タンガロイR付ガンドリルタンガロイ
56,980税込62,678
1本
10日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル2枚刃NACHI(不二越)(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越)AGミル 2枚刃 ミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
取扱停止中
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
取扱停止中
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具