絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- 協和精工(3)
- イワタツール(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(8)
- 2.01(2)
- 2.02(2)
- 2.03(2)
- 2.04(2)
- 2.05(5)
- 2.06(2)
- 2.07(2)
- 2.08(2)
- 2.09(2)
- 2.1(8)
- 2.11(3)
- 2.12(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 2.4(2)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(11)
- 4(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 44(4)
- 46(1)
- 50(6)
- 60(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 12
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(2)
- 13(7)
- 14(7)
- 15(4)
- 15.6(2)
- 16(7)
- 16.8(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 100(7)
- 105(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 250(2)
- 400(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「DS2」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル
協和精工¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS
OSG(オーエスジー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から9日以内出荷焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長
協和精工¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
LAアクアREVOドリル ショート 20
NACHI(不二越)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材