切削工具 :「FCN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
材質TH10
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状ひし形80°
材質DA1000
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質TH10
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)25
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
材質DX140
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正方形90°
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)25
穴の形状-
チップブレーカなし
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒2.45
材種DA2200
粒子径(μm)0.5
材質DX140
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状菱形80°
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
材質TH10
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
形状正方形90°
材質TH10
トラスコ品番349-2567
適合チップE
精度127
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)25
内接円許容差(mm)±0.025
適合工具THF4400形
サライ刃角度(°)逃げ角度 25°
ホーニング無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナーチャンファー各種フラットチャンファー
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。