切削工具 :「FGC」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。
用途端面溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)15.5198
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)6.1155
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)14.5418
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)7.8873
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
チップ形状W(六角形80°)
適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)8.2873
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番454-2552
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番456-9767
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。