絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(7)
シャンク径(Φmm)
- 4
- 2.502(3)
- 3(6)
- 3.277(3)
- 4.102(3)
- 4.864(4)
- 6(50)
- 6.35(16)
- 6.375(3)
- 6.5(2)
- 8(45)
- 9.55(3)
- 10(90)
- 10.1(1)
- 12(40)
- 13(34)
- 14(5)
- 16(16)
- 18(5)
- 20(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 85(1)
材質
- 超硬合金(10)
溝長(mm)
- 10(4)
- 15(4)
- 22(1)
- 25(2)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
DLCコーティング・その他
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ギケン(1)
- 三洋工具(1)
- TOOLONE(ツールワン)(1)
EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・ギケン・三洋工具・TOOLONE(ツールワン)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「FRP」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷右刃・右ネジレ15°用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷右刃・右ネジレ15°用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から13日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数4
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材