絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.365(1)
  • 7(2)
  • 7.2(1)
  • 7.953(1)
  • 8(5)
  • その他(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(7)
全長(mm)
  • 91
  • 50(8)
  • 66(10)
  • 70(16)
  • 74(12)
  • 80(16)
  • 82(9)
  • 83(61)
  • 89(10)
  • 90(13)
  • 96(12)
  • 100(23)
  • 103(6)
  • 105(8)
  • 110(8)
  • 111(8)
  • 115(6)
  • 118(6)
  • 150(8)
  • 225(7)
材質
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 53(7)
表面処理
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
ブランド
  • マパール(6)
  • ケナメタル(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ハウスビーエム(1)
マパール・ケナメタル・SK(新潟精機)・ハウスビーエム
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「FRP」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • frpドリル
  • frp 切断カッター
  • cfrp

商品豆知識

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    ¥469税込¥516
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

    マパール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

    マパール
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

    マパール
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-AF-C/T 内部給油X5D

    マパール
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷
    スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
    用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理ノンコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

    マパール
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

    マパール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 超硬ドリル B532SPF ケナメタル

    超硬ドリル B532SPF

    ケナメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
    材質超硬

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具