絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 3.277(3)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.277(3)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 6(2)
全長(mm)
- 52(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 63(1)
- 70(1)
- 76(2)
材質
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 20
- 10(5)
- 15(7)
- 18(8)
- 25(9)
- 28(10)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(9)
- 36(8)
- 40(7)
- 41(4)
- 44(6)
- 45(8)
- 47(4)
- 50(4)
- 53(7)
- 60(4)
- 61(6)
- 71(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(4)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ギケン(1)
OSG(オーエスジー)・京セラ・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・ギケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「FRP」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル B531SPF
ケナメタル¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング材質超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120
京セラ¥26,980税込¥29,6781本29日以内出荷ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材