カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(73)
- タップ・ダイス(4)
- チップ(1)
- ホルダ(9)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(1)
- リーマ(1)
- ホールソー・コアドリル(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
- NACHI(不二越)(30)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(28)
- タンガロイ(4)
- 神王工業(4)
- サンコーテクノ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユニカ(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- KIドリル(1)
- 理研製鋼(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タンガロイ・神王工業・サンコーテクノ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ウォーターミルズ・京セラ・三菱マテリアル・ユニカ・NTKカッティングツールズ・イスカル・OSG(オーエスジー)・大見工業・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・KIドリル・理研製鋼・SIGNET(シグネット)・ブランドをもっと見る
切削工具 :「HSD」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

DHSホールカッター アレンジセット DHS-D
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
黒バイメタルホルソーセンタードリル
KIドリル¥759税込¥8351本5日以内出荷刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸
サンコーテクノ¥4,598税込¥5,0581組当日出荷これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 クリアケースセット
ユニカ¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。用途塩ビ管・VUパイプの切削。口径(Φmm)75100125有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
イッセキニチョウ
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481組(1組)4日以内出荷シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ JS-SDUXL
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°勝手左RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリューオン式
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥1,790~税込¥1,969~1セット(10本)ほか5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
















![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)