絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 50(6)
シャンク径(Φmm)
  • 32(3)
  • 42(6)
全長(mm)
  • 160
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 60(5)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 75(2)
  • 83(1)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 230(5)
  • 290(2)
  • 340(2)
  • 390(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「HV5」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)
85,980税込94,578
1本
3日以内出荷
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具