切削工具 :「LB-26」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃先:超硬チップ 刃厚(mm)2 適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬 形状ボール コーティングion Depo Type A ねじれ角(°)30
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬 形状ボール コーティングion Depo Type U ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。 仕様バヨ・Tリーマー/チップ
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法H(mm)12.0 寸法B(mm)12.0 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)0
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング