切削工具 :「MG-2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE) シャンク精度h7
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)丸軸10 有効長(mm)60
1個
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,830 税込6,413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

タンガロイチップ TB30
RoHS
材質G2 寸法L(mm)50 寸法T(mm)3 寸法W(mm)3 寸法f(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1箱(10個)
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。 被削材P 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4335
1箱(5個)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (729種類の商品があります)


耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 材種PR120S
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG27 TP2501
RoHS
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)27.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25
RoHS
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
トラスコ品番429-7069 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4315
1箱(10個)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN 母材超硬 材種4415
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正三角形 材種PR115S
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。 被削材PK 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 母材超硬 材種4405
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4325
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


1箱(5個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング