切削工具 :「MIL 40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
6,297 税込6,927
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
特価
19,148 税込21,063
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
21,009 税込23,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
35,421 税込38,963
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質ACF20 刃数2 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 3枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数3 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルUPMILLスロット
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数2 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)
材質ACF20 刃数4 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数4
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数2
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数2 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材アラミド材(ケブラー(R)) 表面処理ノンコーティング
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数4枚刃 被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など ねじれ角(°)35 表面処理TiAlN
1本
20,861 税込22,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など 表面処理TiAlN ねじれ角(°)30
1本
36,851 税込40,536
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数4枚刃 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など ねじれ角(°)40 表面処理AlCr
1本
29,665 税込32,632
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります