カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(6)
        • エンドミル(5)
        • チップ(96)
        • ホルダ(13)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(7)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • リーマ(3)
        • ホールソー・コアドリル(1)
絞り込み

切削工具 :「MT150」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月21日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まんてんホールソー替刃 JEFCOM(ジェフコム)まんてんホールソー替刃JEFCOM(ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
回転用Φ150mm 加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。寸法(mm)Φ150×110質量(g)760個装透明プラ箱・シール
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ナイスカット用チップ チップ 富士元工業ナイスカット用チップ チップ富士元工業
8,898税込9,788
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ユニバーサルマイクロタッチ 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ日研工作所
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVDセコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオクト イスカルヘリオクトイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMT1504 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT1504セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425サンドビック
93,980税込103,378
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325サンドビック
47,980税込52,778
1箱(5個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。材種4325
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
16,980税込18,678特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
裏座ぐりカッター TUH-MT ハーマンビルツ裏座ぐりカッター TUH-MTハーマンビルツ
72,980税込80,278
1本
5日以内出荷
独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ZCMT-SP 京セラチップ ZCMT-SP京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
フライス チップ ACMT1506・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ ACMT1506・セコ・ツールズ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷
各種、ヘリカルミル用カッターインサートです。
トラスコ品番434-6443寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)14.8材種F40M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4.76逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ REMT イスカルチップ REMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UM住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ DNGG-UM住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
チップ SNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150Aチップ幅(mm)12.7チップ厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)0.8

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具