絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26.1(4)
- 26.2(5)
- 26.3(5)
- 26.4(4)
- 26.5(17)
- 26.6(4)
- 26.7(6)
- 26.75(1)
- 26.8(5)
- 26.9(4)
- 26.99(2)
- 27(15)
- 27.5(2)
- 27.7(1)
- 27.75(1)
- 27.78(1)
- 28(2)
- 30.5(1)
- 31(1)
- 31.5(1)
シャンク径(Φmm)
- M3(1)
- MT3(19)
全長(mm)
- 290(19)
- 291(5)
- 310(1)
- 315(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(14)
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 170
- 114(4)
- 130(4)
- 140(14)
- 145(8)
- 150(11)
- 155(12)
- 160(19)
- 165(33)
- 175(20)
- 180(18)
- 185(15)
- 190(13)
- 195(12)
- 200(8)
- 206(5)
- 250(16)
- 300(18)
- 350(17)
- 400(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 理研製鋼(7)
- 三菱マテリアル(6)
- グーリング(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 岡崎精工(2)
- THECUT(1)
理研製鋼・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・岡崎精工・THECUT
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(6)
価格
- 10,000-50,000円(21)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「MT3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材





























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)