カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(8)
        • エンドミル(9)
        • チップ(3)
        • ホルダ(2)
        • フライスカッター(6)
        • ツーリング(12)
        • 面取り・バリ取り(13)
        • リーマ(5)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
大洋ツール・WEBA・田倉工具・イスカル・TOTIME・ムラキ・OSG(オーエスジー)・関西工具製作所・日研工作所・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・タイテックス・BIG DAISHOWA・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・二村機器・THECUT・GLOBE(旧堀内製作所)・ハーマンビルツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「MT40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
4,998税込5,498
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,298税込3,628
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°WEBA
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃WEBA
32,980税込36,278
1本
当日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃WEBA
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
ターレットスリーブ 田倉工具ターレットスリーブ田倉工具
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃TOTIME
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
3,500税込3,850
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
ノンストップ用モールステーパスリーブ 日研工作所ノンストップ用モールステーパスリーブ日研工作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT 大洋ツールヘリカルマシン用テーパーピンリーマー H-TPRT大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)左40
バーチカルスリーブ 田倉工具バーチカルスリーブ田倉工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スタップボーリングバー 田倉工具スタップボーリングバー田倉工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティングWEBA
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンクWEBA
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティングWEBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
ラジアスカッタ OSG(オーエスジー)ラジアスカッタOSG(オーエスジー)
73,980税込81,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
39,980税込43,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
ミーリングチャックセット BIG DAISHOWAミーリングチャックセットBIG DAISHOWA
95,980税込105,578
1本
5日以内出荷
リーマ HS T柄 SP-TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-TPRT大洋ツール
269,800税込296,780
1本
5日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツールリーマ HS T柄 TPRT大洋ツール
229,000税込251,900
1本
5日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
99 インサート/コーナーラジアス ムラキ99 インサート/コーナーラジアスムラキ
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
99 面取りカッター ムラキ99 面取りカッタームラキ
17,980税込19,778
1箱(5個)
5日以内出荷
ターレットスリーブ 田倉工具ターレットスリーブ田倉工具
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
寸法L(mm)100寸法d(mm)48寸法D(mm)40寸法l(mm)20MT4
シェルリーマアーバー 田倉工具シェルリーマアーバー田倉工具
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
テストバー 田倉工具テストバー田倉工具
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
ERコレットチャック イスカルERコレットチャックイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー BT-MT イスカルモールステーパーホルダー BT-MTイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプねじ (BR2P インサート用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)クランプねじ (BR2P インサート用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
ドライバー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドライバーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
99 インサート/NCスポットドリル ムラキ99 インサート/NCスポットドリルムラキ
34,980税込38,478
1箱(5個)
3日以内出荷から28日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
ネジ THECUTネジTHECUT
509税込560
1個
3日以内出荷
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ40 タイテックスHSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ40タイテックス
149,800税込164,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7376刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ40 タイテックスHSS UFLロングドリル 22D MT Φ40タイテックス
189,800税込208,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4203刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら