絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(9)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(6)
  • 4(67)
  • 6(127)
  • 6.35(3)
  • 9.8(2)
  • 10(23)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(163)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(16)
  • 20(26)
  • 25(42)
  • 32(12)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 63(4)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 79(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(2)
材質
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(14)
ブランド
  • タンガロイ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • カーメックス(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • TOTIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
5,198税込5,718
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
11,980税込13,178
1本ほか
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CNRSユニオンツール
8,544税込9,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
難削材の高送り・高能率加工を実現
用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショートカーメックス
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H4-CF-Rタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-Aタンガロイ
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質超微粒子刃数2枚刃
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
刃数2
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬ミニWR面取カッターロング EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターロングEIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら