切削工具 :「RT30」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター) 目盛1°とび360°目盛 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 入出力単相100V/120W モーターブラシレスDCモーター 仕様【任意固定】M6(上面)
1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

シャンクMT(モールステーパー)シャンク 材質先ムクTOP SOLID 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 仕様PVDコーティング 材質VP30RT RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SKH56 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ40°仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左40
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左12
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TASCO(タスコ)アーバー
適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
チャック径(mm)10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


チップ GY2M 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

チップ GY 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ GY
穴の形状-
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
厚さ(mm)5.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ QOMT
穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT
厚さ(mm)2.78 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状多角形 切刃長さ(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状多角形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

チップ GY2M 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ GY2M
チップブレーカ両面 穴の形状-
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 動画あり
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 材質超硬合金 形状六角形 精度M 内接円(mm)14 コーティングあり 基準コーナーR1.5 ホーニングE(丸ホーニング) ワイパー幅BS(mm)1.3
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SEET
トラスコ品番686-3965 材質VP30RT 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷


三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT
形状多角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JOMT
形状長方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ JDMT-ZDSR-JM
材質VP30RT コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷

超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途小径、旋削加工用。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング