絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.44(1)
  • 1.47(1)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 2.13(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 3.6(4)
  • 3.7(3)
  • 3.8(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.44(1)
  • 1.47(1)
  • 2.13(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 11(1)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43(2)
  • 45(1)
  • 52(2)
  • 57(1)
  • 62(1)
  • 66(2)
  • 69(1)
  • 75(1)
  • 82(1)
  • 105(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 20
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 18(7)
  • 30(9)
  • 34(7)
  • 40(13)
  • 43(10)
  • 45(28)
  • 50(37)
  • 51(8)
  • 60(9)
  • 75(8)
  • 100(51)
  • 130(7)
  • 150(24)
  • 165(31)
  • 200(41)
  • 250(19)
  • 400(35)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • コマドリル(1)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・NACHI(不二越)・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SDS」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sdsコンクリートドリル
  • sdsプラスシャンク
  • sdsプラス

商品豆知識

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル 超硬S SDS-01 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S SDS-01

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-01

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DZSDS-00 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-00

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DZSDS-02 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-02

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ

    センタードリル 60° TiAlCNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具