絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 3.1(2)
- 3.2(3)
- 5(2)
- 5.97(1)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 9.8(1)
- 9.9(1)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
シャンク径(Φmm)
- 5.97(1)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 9.8(1)
- 9.9(1)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
全長(mm)
- 70(1)
- 72(3)
- 83(2)
- 89(2)
- 127(2)
- 132(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(4)
溝長(mm)
- 43
- 10(8)
- 12(7)
- 18(7)
- 20(15)
- 30(9)
- 34(7)
- 40(13)
- 45(28)
- 50(37)
- 51(8)
- 60(9)
- 75(8)
- 100(51)
- 130(7)
- 150(24)
- 165(31)
- 200(41)
- 250(19)
- 400(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- タンガロイ(2)
- 大西工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- マキタ(1)
モノタロウ・タンガロイ・大西工業・サンコーテクノ・DIJET(ダイジェット工業)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「SDS」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

No.27 SDS鉄工用ドリル
大西工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイドリル
サンコーテクノ¥6,498税込¥7,1481本(1本)当日出荷から4日以内出荷ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です用途コンクリート用径D(Φmm)(ザグリ)32長さL2(mm)(ザグリ)37適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)