切削工具 :「SKH56」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(SKH56) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 PGR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル コーティングノンコート ねじれ角(°)8
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
刃長(mm)30 材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

4枚刃センターカットタイプです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質SKH56 刃数4 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 シャンク径(Φmm)MT1
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUR
コーティングノンコート
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーティングノンコート ねじれ角(°)12
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング