カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(5)
        • タップ・ダイス(123)
        • エンドミル(1)
        • ホルダ(1)
        • ツーリング(3)
        • バイト(1)
        • バイス(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
6・10・11・12・13・14・16・18・20・22・24・26・28・31・34・37・40・43・47・51・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SKS3」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
JIS5型  ステッキバイト 三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト三和製作所(三和バイト)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格5形
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(5本)
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)カッタ EXSKSDIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材SKC(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左SKC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SKS
ダイス ウイット並目ねじ SKS材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKS材SKC(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKS
ダイス ウイット並目ねじ SKS材 左 SKCダイス ウイット並目ねじ SKS材 左SKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKS
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス ガス管用(PS) SKS材 左 SKCダイス ガス管用(PS) SKS材 左SKC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
材質SKS
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材SKC(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-5B
ダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NSP) SKS材SKC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
ダイス ガス管用(PS) SKS材 SKCダイス ガス管用(PS) SKS材SKC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5
M10 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10C
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M種別上タップ
M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.6
M 4 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-4B
M14 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
7,430税込8,173
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14B
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24
M 2 x0.4  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 2 x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10B
M 8 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,300税込3,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-8B
M27 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM27 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
34,800税込38,280
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-27
M22 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-22
M16 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16C
M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-30B
M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.5
M27 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM27 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-27
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-24
M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5B
M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18B
M30 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM30 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
56,100税込61,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-30B

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具