カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(5)
        • タップ・ダイス(107)
        • エンドミル(1)
        • ホルダ(1)
        • ツーリング(1)
        • バイト(1)
        • バイス(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
エスコ・SKC・イシハシ精工・NEOTEC(榮製機)・OSG(オーエスジー)・VERTEX(バーテックス)・スーパーツール・DIJET(ダイジェット工業)・KIドリル・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SKS3」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-5B関連資料使用方法説明(0.51MB)
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-24
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
M10 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10C関連資料使用方法説明(0.51MB)
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNC
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,540税込10,494
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M20 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M27 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM27 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-27
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
M30 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM30 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
56,100税込61,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-30B関連資料使用方法説明(0.51MB)
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
429税込472
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20関連資料使用方法説明(0.51MB)
M 4 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-4B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3-M12 タップセット(SKS2) エスコM3-M12 タップセット(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-1
M 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-3
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24
M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.6関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3アズワン品番64-7939-12
M16 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16関連資料使用方法説明(0.51MB)
M22 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-22C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M18 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18関連資料使用方法説明(0.51MB)
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具