カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(5)
        • エンドミル(13)
        • チップ(5)
        • ホルダ(25)
        • フライスカッター(3)
        • ツーリング(30)
        • リーマ(1)
        • ホールソー・コアドリル(5)

切削工具 :「SL-40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サイドロックドリルホルダ Aタイプ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダ AタイプBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダのAタイプです。
トラスコ品番538-0866
CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプシャンク高さ(mm)0.1
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッドSANDVIK
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
角度(°)90クランプクランプ
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLイスカル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
Coromant Capto(R)  CoroTurn(R) SL防振アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタサンドビック
1,498,000税込1,647,800
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL サンドビックSilent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SLサンドビック
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビックコロターンSLカッティングヘッド(480)サンドビック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用倣い加工用
CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレットサンドビック
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
コロカットQIヘッド溝入れ加工用 サンドビックコロカットQIヘッド溝入れ加工用サンドビック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
HSKカップリングSilent Tools(TM) アダプタ  CoroTurn(R) SL サンドビックHSKカップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SLサンドビック
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI サンドビックCoroTurn(R) SLアダプタ対応VDIサンドビック
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド サンドビックCoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッドです。ポジチップ使用により、低切削抵抗です。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能です。
用途内径旋削加工用。
SpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッド サンドビックSpiroGrooving(TM)用CoroTurn(R) 107ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッドサンドビック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタサンドビック
2,298,000税込2,527,800
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド サンドビックCoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッドサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用コロターンSL仕様
CoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) SL 2ヘッド用ボーリングバイトサンドビック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
用途内径旋削加工用倣い加工用
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド サンドビックCoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
防振バー用すり割りスリーブ RSL タンガロイ防振バー用すり割りスリーブ RSLタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
シャンクBTB
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBT/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
シャンクBT
バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプウイニングボアー
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(21件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

pt-40特集
おすすめ人気ランキング
切削工具