カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(1)
- タップ・ダイス(9)
- チップ(19)
- ホルダ(53)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(10)
- バイト(3)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(19)
- イスカル(17)
- サンドビック(9)
- ワルター(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ケナメタル(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 京セラ(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 三菱マテリアル(3)
- NTツール(2)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「SNR」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

内径用ホルダ SNR/L-2/3
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン・クランプオン兼用勝手右RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式
外径用ホルダ ESSNR/L
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダー
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
カートリッジ PSSN-CA
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。寸法(mm)KAPR:45寸法LH(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
ホルダ
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から12日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
ロングスチール用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材