切削工具 :「SSD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス 表面処理V2(TiCN)コーティング ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(5本)
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1箱(5本)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL
表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(5本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(5本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング