絞り込み
ブランド
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
  • WIDIN(4)
  • タンガロイ(3)
  • イシハシ精工(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 1.21(1)
  • 1.22(1)
  • 1.23(1)
  • 1.24(1)
  • 1.25(5)
  • 1.26(1)
  • 1.27(1)
  • 1.28(1)
  • 1.29(1)
  • 1.3(8)
  • 1.6(1)
  • 1.61(1)
  • 1.62(1)
  • 2(4)
  • 2.1(4)
  • 2.2(3)
  • 2.25(2)
  • 2.3(3)
  • 2.35(2)
シャンク径(Φmm)
  • 1.21(2)
  • 1.22(2)
  • 1.23(2)
  • 1.24(2)
  • 1.25(6)
  • 1.26(2)
  • 1.27(2)
  • 1.28(2)
  • 1.29(2)
  • 1.3(9)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(3)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 45
  • 34(14)
  • 36(14)
  • 40(21)
  • 50(20)
  • 55(19)
  • 61(13)
  • 64(14)
  • 65(15)
  • 70(13)
  • 75(21)
  • 89(13)
  • 95(14)
  • 100(24)
  • 105(14)
  • 130(21)
  • 150(27)
  • 200(21)
  • 250(24)
  • 300(17)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 22(9)
15・16・18・22
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(8)
チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SSD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
3,398税込3,738
1袋(5本)
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(23件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDRL3 タンガロイドリル 超硬S SDRL3タンガロイ
8,798税込9,678
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD1 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD1斎藤ツヰストドリル製作所
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,898税込4,288
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
3,798税込4,178
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具