切削工具 :「SSD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S SDRL3
RoHS
材質MD RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-04
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング