切削工具 :「Tスロットカッター 超硬」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.03 公差(mm)【刃厚】0/-0.02
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.05
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬 表面処理OK-Aコートプレミアム
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)150 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.05
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼 材質Z20 首長(mm)7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金 材質超硬Z20 刃数6 表面処理ノンコート 首長(mm)7
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途 材質超硬K種G2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途 材質超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 刃幅(mm)0.5 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ2.4 刃径(Φmm)4 刃幅(mm)1 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)60 首径(mm)Φ3.8 刃径(Φmm)8 刃幅(mm)2 柄径(Φ)8 首長(mm)4
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 刃幅(mm)1 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ2.4 刃径(Φmm)4 刃幅(mm)2 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)60 首径(mm)Φ3.8 刃径(Φmm)8 刃幅(mm)3 柄径(Φ)8 首長(mm)4
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)50 首径(mm)Φ2.8 刃径(Φmm)6 刃幅(mm)2 柄径(Φ)6 首長(mm)4
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6 全長(mm)50 首径(mm)Φ2.8 刃径(Φmm)6 刃幅(mm)1 柄径(Φ)6 首長(mm)4
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など 材質HSS-Co 刃数5 外径公差(mm)0~+0.05 リード角右捩れ30° 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります