絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(5)
- 3.53(1)
- 4(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 50(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(8)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(4)
全長(mm)
- 70
- 45(11)
- 50(77)
- 55(9)
- 60(74)
- 65(10)
- 75(54)
- 80(27)
- 90(23)
- 100(66)
- 110(18)
- 115(10)
- 120(27)
- 125(10)
- 130(8)
- 135(14)
- 140(8)
- 145(24)
- 150(29)
- 280(13)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(8)
溝長(mm)
- 18(1)
- 39(1)
表面処理
- クロム系コーティング(1)
クロム系コーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 協和精工(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・エスコ・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・協和精工・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(10)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「T3」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

4枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
ストレートドリル
エスコ¥1,840税込¥2,0241パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
スロッチングエンドミル SL-ST
FKD(フクダ精工)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。材質SKH56刃数2枚刃
超硬コーナRエンドミル フェニックス ハイフィールダー ブルーノーズ PHX-CRT
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷1刃あたりの切削量を大きくとるために、工具形状を低抵抗刃型とした新発想のコーナラジアスタイプです。今までにない高送り加工が可能となります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理FXコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)55外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
GSX MILL VL スロット 2.5D
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷びびりを抑制し穴加工から溝切削へ連続高能率加工が出来ます。全長(mm)70刃長(mm)22.5外径(mm)9シャンク径(mm)10
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃テーパエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
4枚刃テーパエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材





















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)