切削工具 :「TCMT0902」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
裏面取りカッターRFS専用インサート ハーマンビルツ裏面取りカッターRFS専用インサートハーマンビルツ
65,980税込72,578
1ケース(10個)
4日以内出荷
RFS専用チップ:角度60°/逃げ角7°
用途RFS専用チップ。
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
9,998税込10,998
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5541穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)8.57有効長(mm)切刃:8.57勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
9,998税込10,998
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)8.97有効長(mm)切刃:8.97勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
11,980税込13,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-5497穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)9.17有効長(mm)切刃:9.17勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削用 三角形ポジチップ WSM30S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM30Sワルター
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM20Sワルター
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WSM10S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM10Sワルター
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WKK20Sワルター
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WKK10S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WKK10Sワルター
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-F3P イスカルISOターン チップ TCMT-F3Pイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
三角形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック三角形ポジチップ コロターン107 4415サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)5.55625
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (TCMT)三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (TCMT)三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (TCMT)三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番616-3238被削材SK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6235被削材S切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.97母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6677被削材S切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.17コーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.17コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番616-3041被削材SK切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
ISO インサート TCMT-FP ケナメタルISO インサート TCMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
チップ TCMT-FM 三菱マテリアルチップ TCMT-FM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

dcmt070202特集
おすすめ人気ランキング
切削工具