カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(58)
- 面取り・バリ取り(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「TCMT0902」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

三角形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4415内接円径(mm)5.55625
チップ TCMT
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)用途仕上げ切刃長さ(mm)9.17コーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーナーR(mm)0.7938適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
チップ TCMT-HQ
京セラ¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)8.97母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
チップ TC
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷用途中切削トラスコ品番616-3238被削材SK切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
チップ TCMT-MM
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途仕上げ切刃長さ(mm)9.17コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115
タンガロイ¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)8.57勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
チップ TCMT
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷用途仕上げトラスコ品番616-3041被削材SK切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷用途仕上げトラスコ品番358-6235被削材S切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷用途仕上げ被削材K切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)5.55625
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
チップ NF-TCMT
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から6日以内出荷材質DA1000形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT HQ
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-HQ
京セラ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)4日以内出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。材質TN60形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域仕上げ~中(HQ)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材








































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)