カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(6)
- タップ・ダイス(16)
- エンドミル(19)
- チップ(7)
- ホルダ(2)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(9)
- ホールソー・コアドリル(2)
- 放電加工機関連商品(2)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- MSTコーポレーション(8)
- タンガロイ(5)
- サンドビック(2)
- チバ・テクノ(2)
- イスカル(1)
- H&H(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- KIドリル(1)
- SK11(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・MSTコーポレーション・タンガロイ・サンドビック・チバ・テクノ・イスカル・H&H・カムス(旧:高周波精密)・TRUSCO・日研工作所・KIドリル・SK11・ヤマト(切削工具)・住友電工ハードメタル
切削工具 :「TH20」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ホールソー W刃
SK11¥5,198税込¥5,7181個当日出荷2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
パラチップホルダ
カムス(旧:高周波精密)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤形状正三角形勝手右勝手クランプシステムレバーロック方式
超硬チタンホルソー
KIドリル¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷から10日以内出荷超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
チップ CPGTR/L-W20
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材