切削工具 :「big ボーリングヘッド」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
仕様●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68
適合RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E
質量(kg)1.6
寸法L(mm)71
CK No.CK6
加工径範囲(Φmm)68~100
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
CKボーリングヘッド用。スクリュ10個と専用レンチ1本
セット内容スクリュ10個、専用レンチ1本
ねじチップクランプスクリュ:M1.6FX2.5
チップサイズEC03
レンチチップクランプスクリュ:DA-T3
仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP
タイプ止まり穴用Eタイプ
種類荒用ボーリングヘッド
適合インサートCC16
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手
仕様オイルホール付
勝手右
クランプシステムスクリューオン式
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。