切削工具 :「jt6」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2
材質SCM415
全長(mm)108
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3
材質SCM415
全長(mm)127
1本
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4
材質SCM415
全長(mm)152
1本
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91
幅(mm)9
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6.5
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6.4
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。
仕様6.35六角軸
材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材
寸法(mm)6
全長(mm)100
有効長(mm)55
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!
独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔
全長(mm)116
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用
付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250
外径(mm)25
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
こんなお得な商品も!
ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
こんなお得な商品も!
チャックアーバー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様焼入研磨品
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
こんなお得な商品も!
キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。
タップ立ては、M16までの加工が可能。
高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。
逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。
フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)
ツカミ能力(mm)0.5~13
長さ(爪開)L1(mm)90.5
長さ(爪閉)L2(mm)103
チャック径D1(Φmm)51
振れ精度(mm)0.05以下
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ逆転タイプ
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。