切削工具 :「mr200」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

大洋ツールリーマ HS T柄 MR2
材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MR
材質G2 シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMR
材質G2 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(5個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・汎用 種別突切り(勝手あり) ブレーカCG 刃角(°)(前切れPSI)5 コーナー半径(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗 種別突切り(勝手あり) 全長(mm)22.4 ブレーカCF コーナー半径(mm)0.03 刃幅公差(mm)±0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります