カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(15)
- タップ・ダイス(3)
- エンドミル(22)
- チップ(4)
- ホルダ(2)
- ツーリング(1)
- 面取り・バリ取り(11)
- リーマ(10)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
10・11・12・14・16・18・20・22・24・27・28・30・31・36・43・47・51・54・56・101・溝長(mm)をもっと見る
切削工具 :「ncs」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
NCセンサーリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。シリーズNCS刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥389,800~税込¥428,780~1個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付き全長(mm)330シリーズNCS-F刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸
THECUT¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(19個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥879~税込¥967~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781セット(9個)翌々日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1712セット内容TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1
ジョイントツール強ねじれ溝センター穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷汎用ドリルの穴あけ後の面取り加工用NCスターティングドリル形のジョイント工具です。
タップ TS-M-DNCS
タンガロイ¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7N-CS-C
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか6日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。用途貫通穴用。材種EVORoHS指令(10物質対応)対応
センターリングツール 超硬
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷NC用センタードリル 118°用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
Xクアッド チップ SDHT/W 100408
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷チタン、耐熱合金、ステンレス鋼加工対応チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NU-SNGA
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番122-7566材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiCNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(AlTiNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
荒加工用ラジアスエンドミル コースピッチ ミリ仕様 61M(TiNコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング)
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材