切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
67,980 税込74,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.02
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質超硬コーティング 表面処理GSコート
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.020~-0.010
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.02~-0.01 公差(mm)-0.032~-0.059
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工 刃数4枚刃 適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
85,980 税込94,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GS(TiAlN)コート
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSミルハード
材質ACF07C
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

住友電工ハードメタルアップミル ラジアスタイプ
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
1本
61,980 税込68,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルアップミル 深彫リ
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角45°
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
84,980 税込93,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります