絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(22)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三菱マテリアル(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 大見工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三洋工具(3)
  • 京セラ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 協和精工(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 2.01(1)
  • 2.02(1)
  • 2.03(1)
  • 2.04(1)
  • 2.05(1)
  • 2.06(1)
  • 2.07(1)
  • 2.08(1)
  • 2.09(1)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 4(15)
  • 4.1(5)
  • 5(12)
  • 6(9)
  • 8(7)
  • 10(11)
シャンク径(Φmm)
  • 4(12)
  • 6(44)
  • 8(5)
  • 10(14)
全長(mm)
  • 70
  • 45(18)
  • 50(47)
  • 55(25)
  • 60(81)
  • 65(25)
  • 75(24)
  • 80(43)
  • 90(38)
  • 100(71)
  • 110(35)
  • 115(21)
  • 120(30)
  • 125(23)
  • 130(15)
  • 150(27)
  • 200(16)
  • 220(27)
  • 230(34)
  • 240(18)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(56)
溝長(mm)
  • 1.5(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
1.5・28・30
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(44)
  • 10,000-50,000円(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • dclnr2020k12
  • mir200

商品豆知識

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)大見工業
3,500税込3,850
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)大見工業
15,980税込17,578
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業超硬ボールエンドミル(ロングネック)大見工業
12,980税込14,278
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業超硬ボールエンドミル(レギュラー)大見工業
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長協和精工
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から9日以内出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールエンドミル MRBTN230NS(日進工具)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から翌々日出荷
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)台形ランナー用テーパボールエンドミルNS(日進工具)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
ボールエンドミル BE 大洋ツールボールエンドミル BE大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)-0.01/+0.02
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,928税込3,221
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
2,419税込2,661
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPROSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
VQエンドミル 三菱マテリアルVQエンドミル三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ACF07C
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具