カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(168)
        • チップ(6)
        • ホルダ(2)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • バイト(1)
絞り込み
ねじの呼び
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金
溝長(mm)
12.7・15.875・22
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「unf 5/16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具