絞り込み
刃長(mm)
- 150
- 105(1)
- 110(3)
- 135(3)
- 140(3)
- 145(17)
- 160(5)
- 165(2)
- 170(2)
- 180(6)
- 200(2)
- 240(5)
- 270(5)
- 300(7)
- 330(7)
- 450(1)
ブランド
- 正広(10)
- 實光(6)
- 片岡製作所(4)
- 関兼常(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- グレスデン(2)
- 源兼正(2)
- 剣謙心(2)
- TKG(1)
- 下村工業(1)
- 富士カトラリー(1)
- 青木刃物製作所(1)
- 藤次郎(1)
骨切包丁とは、骨のある肉や魚をさばく時に使われる包丁です。骨切包丁には、骨付きの大きな肉を解体する時に使う骨切鋸、肉や魚の骨から身をそぎ落とす骨すき包丁があります。骨すき包丁は、他の包丁に比べて刃の先に厚みがつけてあり、硬い骨に当たっても刃がこぼれにくいところが特徴。角型の刃は東型、丸型の刃は西方といった違いもあります。刃の材質は、和包丁では研ぐことで鋭い切れ味が続く日本鋼、洋包丁では日本鋼より錆びにくいグレステン・モリブデン鋼などが一般的です。
「刃長(mm)」から絞り込む
135(3)
140(3)
145(17)
150
160(5)
180(6)
240(5)
270(5)
300(7)
330(7)

TOJIROカラー骨スキ
藤次郎(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)15
E-PRO モリブデン 骨スキ 角型
EBM(江部松商事)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)275質量(g)161刃渡り(mm)150背厚(mm)2.1
魚捌き包丁 VG10鋼
剣謙心¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷口金付積層強化ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。口金18-8ステンレス材質(柄部)積層強化木材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
オールステン魚捌き包丁VG10鋼
剣謙心¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷ステンレス一体型ハンドル。 刃が厚く、骨などの硬い部分を切っても刃こぼれしにくい「出刃」と、刺身用の「柳刃」を1丁でこなすハイブリッド包丁です。 片刃で先端が鋭っているため洋包丁と和包丁の両方の良さを兼ねそなえた包丁です。用途魚や鳥の解体や骨スキ、骨切に。材質(柄部)ステンレス材質(刃)芯材:VG10鋼/片刃仕上、側材:13クロームステンレス刃渡り(mm)150
龍治オールステンレス骨スキ
下村工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)285質量(g)115板厚(mm)2.5アズワン品番64-3247-66刃渡り(mm)150
堺實光 INOX 骨スキ角(片刃)
實光¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)270質量(g)145刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-1301TKG品番(2017)6-0282-1301
E-proPLUS 骨スキ 角型 15cm
EBM(江部松商事)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)280質量(g)135刃渡り(mm)150背厚(mm)2.1
グレステンTタイプ 骨スキ
グレスデン¥25,980税込¥28,5781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)280質量(g)230刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-0501TKG品番(2017)6-0291-0501
本職用日本鋼 骨スキ(角)
正広(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別骨スキ(角)全長(mm)265質量(g)152材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)15背厚(mm)2.6TKG品番9-0318-0901TKG品番(2017)6-0290-0901
堺實光 日本鋼 骨スキ角(片刃)
實光¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)270質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.4TKG品番9-0309-0701TKG品番(2017)6-0282-0701
ブライトプロM11武光 骨スキ西型
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス刃渡り(mm)150
Brieto- 骨スキ
片岡製作所¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。材質モリブデン・バナジウム鋼割込刃渡り(mm)150
Brieto- 骨スキ
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個欠品中モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃全長(mm)270質量(g)130材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼刃長(cm)15
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 骨スキ(角)
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー全長(mm)270質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)150
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 骨スキ
関兼常¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)150
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 骨スキ
関兼常¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)全長(mm)270口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)150
SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)
関兼常¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27刃渡り(mm)150
正広作MV-S 骨透
正広¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ステンレス柄使用、衛生的。 MVシリーズに抗菌ステンレスハンドルを装着したシリーズ。 刃身は錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 抗菌効果のあるハンドルは、耐久性もプラスした理想的な設計です。種別骨透(角)刃長(mm)150
正広作 MV黒合板 骨透
正広¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。刃長(mm)150
マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ
片岡製作所¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)263質量(g)95刃長(cm)15背厚(mm)4
堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃)
實光¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)265質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.3
TKG PRO(プロ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)270質量(g)127刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0330-1101TKG品番(2017)6-0304-1101
グレステンMタイプ 骨スキ
グレスデン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)278質量(g)205刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-1201TKG品番(2017)6-0291-1201
本職用日本鋼 骨スキ(丸)
正広¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別骨スキ(丸)全長(mm)252質量(g)183材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)15背厚(mm)2.6TKG品番9-0318-1001TKG品番(2017)6-0290-1001
プラ柄MV鋼 骨スキ(丸)
正広¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)260質量(g)113刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-2501TKG品番(2017)6-0289-2501
プラ柄MV鋼 骨スキ(角)
正広¥7,998税込¥8,7981個当日出荷正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)270質量(g)130刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-2401TKG品番(2017)6-0289-2401
MV鋼本焼 骨スキ(角)(片刃)
正広¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)270質量(g)130刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0317-1701TKG品番(2017)6-0289-1701
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 骨スキ 丸
實光¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。材質銀三鋼全長(mm)265質量(g)165刃長(cm)15背厚(mm)2.4TKG品番9-0309-2101TKG品番(2017)6-0282-2101
堺實光 INOX 骨スキ丸(両刃)
實光¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷堺實光INOX シリーズ モリブデン鋼1.炭素、ケイ素、マンガン等の主3元素の他にクローム、モリ ブデンを含有しております。 鋼の中にクロームを12%以上加えることによって耐食性が 向上し、サビが出にくくなります。2.切れ味の抜群さ、刃持ちの良さがあります。一日にかなりの 量を切る場合なども 切れ味が維持できる商品になっております。材質刃身:モリブデン鋼、柄部:合板柄全長(mm)265質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.4TKG品番9-0309-1401TKG品番(2017)6-0282-1401
堺實光 日本鋼 骨スキ丸(両刃)
實光¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)265質量(g)160刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0309-0601TKG品番(2017)6-0282-0601
富士印 MV カラー骨スキ 15cm レッド CR-0503RD
富士カトラリー¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼全長(mm)285質量(g)125材質(ハンドル)エラストマー樹脂(抗菌加工)刃渡り(mm)150